曜日別特売

送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) - スイデン

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。

用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446686SJF-300RS-3A
47,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする