スイデン
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM
基本機能をすべて満たした実力機です。
ベルマウス構造採用ボディーです。
雨水の侵入を防止する形状です。
用途
各種工場や倉庫などの換気に。
トラスコ品番
422-9038
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
4枚
風量(m
3
/min)
133/155(50/60Hz)
電動機出力(kW)
0.75
極数(P)
電動機:6
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
62.5/67.5
標準消費電力料金(円/h)
10.13
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446835
SRF-TR60FE
¥
270,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません