曜日別特売

全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)

全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ) - スイデン全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ) - スイデン

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。
耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。
移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。
広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。

用途
移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風。
床面ワックスの乾燥。
トラスコ品番353-9899幅(mm)600高さ(mm)830奥行(mm)370電源(V)単相100コード長さ(m)電源:10ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)160/210機能風量調節:強中弱最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202(50/60)材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)4.96円/h標準消費電力料金(60Hz)6.51円/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445986SKF-45KR3-1V
66,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする