帝人
ソフトニトリル手袋パウダーフリーブルー
極薄で手にぴったりフィットします。
耐油性・引張強度・突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。
トラスコ品番
458-0576
厚さ(mm)
0.13
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合
内容量
1箱(20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446221
SNBR-PF560B-L
¥
44,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください