曜日別特売

超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション半袖 お得な洗い替え2枚セット ネイビー

超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション半袖 お得な洗い替え2枚セット ネイビー - PANDUIT(パンドウイット)超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション半袖 お得な洗い替え2枚セット ネイビー - PANDUIT(パンドウイット)

身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。
吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。
真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。
冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。
夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着付属品Tシャツ×2枚トラスコ品番520-9549材質ポリエステル100%ネイビーサイズL胸囲(cm)99内容量1式
注意
※コンプレッションウェアとしての機能を最大限に生かすには1サイズ小さめをお選び下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6844701820001-L-2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする