EIGERTOOL(アイガーツール)
ゴムハンマー
ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。
ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。
トラスコ品番
707-1541
材質
ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木
全長(mm)
335
呼称
1 1/2ポンド
頭部長(mm)
115
頭径(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445679
GMHDAI
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください