曜日別特売

ウレタンショックレスハンマー

ウレタンショックレスハンマー - EIGERTOOL(アイガーツール)ウレタンショックレスハンマー - EIGERTOOL(アイガーツール)

振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。

用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445950ESH3
2,200
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする