インダストリーコーワ
ミニマムローラー無泡タイプ 中毛2インチ 3本入
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
409-2458
材質
ポリエステル
全長(mm)
50
毛丈(mm)
13
適合塗料
適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度×
寸法(inch)
2
適合ハンドル
1040210462
内容量
1箱(10パック×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446415
10201
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください