インダストリーコーワ
ミニマムローラー マイクロファイバー
低粘度のステイン系塗料に最適です。
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
用途
入り隅などの細部塗装用。
適合
塗面:多用途
材質
ポリエステル(マイクロファイバー)
毛丈(mm)
13
適合塗料
適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度〇
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445907
10211
1箱(10パック×3本)
409-4021
50
2
1040210462
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446090
10212
1箱(10パック×2本)
409-2475
75
3
1040310463
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446641
10213
1箱(10パック×2本)
409-5675
100
4
1040310463
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください