インダストリーコーワ
レギュラーローラー あすなろ(床用)
床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適なローラーです。
やや硬めで耐久力のあるローラーです。
用途
床、屋上用。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
711-0733
材質
毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
100
毛丈(mm)
12
適合塗料
水性・油性塗料
寸法(inch)
4
適合ハンドル
TRF-4R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適応塗料をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446099
15710
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください