曜日別特売

レギュラーローラー 弁慶(砂骨粗目) 7インチ

レギュラーローラー 弁慶(砂骨粗目) 7インチ - インダストリーコーワ

業務用ローラーです。

用途ローラーに。適合塗面:多用途トラスコ品番713-1156材質高発泡ウレタン全長(mm)175適合塗料弾性塗料(水性)寸法(inch)7適合ハンドルTRF-7RRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※水性塗料のみ使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6844678115707
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする