インダストリーコーワ
ミドルローラー ラム(外装用) 毛丈20mm 7インチ
業務用ローラーです。
用途
ローラーに。
適合
塗面:粗面
トラスコ品番
713-1139
材質
ポリエステル繊維
全長(mm)
175
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性・油性塗料
寸法(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適応塗料をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447088
15726
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください