曜日別特売

ミドルローラー メロン(外装用) 毛丈13mm 7インチ

ミドルローラー メロン(外装用) 毛丈13mm 7インチ - インダストリーコーワ

業務用ローラーです。

用途ローラーに。適合塗面:多用途トラスコ品番713-1159材質ポリエステル繊維全長(mm)175毛丈(mm)13適合塗料水性・油性塗料寸法(inch)7適合ハンドルTRF-7MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適応塗料をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6844620515715
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする