インダストリーコーワ
ミドルローラー ネオアワックス(サビ止め・鉄部用) 毛丈15mm 7インチ
業務用ローラーです。
用途
ローラーに。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
713-1163
材質
ポリエステル繊維
全長(mm)
175
毛丈(mm)
15
適合塗料
水性・油性塗料
寸法(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適応塗料をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446921
15709
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください