アスベル
食品用容器 タイトロック WLOシリーズ
フタとパッキンが一体型なのでお手入れが簡単です。
色
ナチュラル
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445828
451096
1箱(96個)
712-9561
0.33
100
52
135
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68446300
450990
1箱(120個)
712-9535
21
87
49
111
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446546
451294
1箱(60個)
712-9536
0.85
130
63
190
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68446555
451591
1箱(30個)
712-9551
2.6
175
93
251
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68446720
451492
1箱(40個)
712-9560
1.95
163
84
227
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68446869
451393
1箱(48個)
712-9537
1.3
146
73
210
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください