アスベル
ガラス保存容器
色移り、ニオイ移りがしにくいガラス製です。
色
ナチュラル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445426
460401
1箱(27個)
712-9529
0.031
120
58
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68446291
460500
1箱(18個)
712-9532
0.51
138
66
138
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください