曜日別特売

単動用エア駆動油圧ポンプ

単動用エア駆動油圧ポンプ - エナパック

軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。

トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446528PA-133
96,800
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする