曜日別特売

ビーセーフプロ 398

ビーセーフプロ 398 - エー・エム・プロダクツ

額の沿ったカーブで顔にフィットします。
ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。
訪問者用としてもおすすめです。
保管用袋つき。
お得な12個入り。

用途
飛来物から目の保護。
切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。
有機化学の実験に。
トラスコ品番177-8331材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、つるの先端:PVC幅(mm)145レンズ色クリア適合規格ANSI Z87.1フレーム色シルバー対応UVカット:〇、ノーズパッド:〇、防曇加工:〇テンプル色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446571BS398CLAF12
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする