曜日別特売

フロアローラー スペア Φ54×160mm

フロアローラー スペア Φ54×160mm - エクシール

水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラー、フロアローラーのスペアです。
毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ローラー部分にシリコーンを使用していません。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。

用途
フローリングなどの滑らかな床の清掃に
クリーンルームや前室の床の清掃に
壁面の清掃に
トラスコ品番662-5370材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)グリーンローラーサイズ(mm)Φ54×幅160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラースペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447140FR01-12008
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする