曜日別特売

フロアローラー Φ54×160mm

フロアローラー Φ54×160mm - エクシールフロアローラー Φ54×160mm - エクシール

水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラーです。
毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ローラー部分にシリコーンを使用していません(※柄を除く)。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。

用途
フローリングなどの滑らかな床の清掃に
クリーンルームや前室の床の清掃に
壁面の清掃に
トラスコ品番662-5330材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)グリーンローラーサイズ(mm)Φ54×幅160mm(全寸:約106cm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445697FR01-12007
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする