エスジー工業
リミクスタイ ベージュ 150mm
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途
使用後に廃棄する結束、封緘に。
トラスコ品番
691-8918
材質
ポリアミド樹脂(PA66)再生原料
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.8
厚さ(mm)
1.2
色
ベージュ
最大結束径(Φmm)
38
引張強度(N)
137
最小結束径(Φmm)
1.5
内容量
1袋(100本)
注意
※耐久・耐熱性能を求められる用途には不向きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446817
SG-RMT150
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください