エスジー工業
リミクスリピートタイ ベージュ
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途
配線の仮止めに。
材質
ポリアミド樹脂(PA66)再生原料
幅(mm)
7.4
厚さ(mm)
1.2
色
ベージュ
引張強度(N)
230
最小結束径(Φmm)
5
内容量
1袋(100本)
注意
※耐久・耐熱性能を求められる用途には不向きです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445539
SG-RMR200
691-8902
200
55
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68446948
SG-RMR150
691-8901
150
38
¥
1,160
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください