OHSATO(大里)
PレスアンカーPWV-425(200入)
ねじ固定式のアンカーです。
トラスコ品番
361-9156
材質
鉄
ねじ径(mm)
4
表面処理
シルバービック
埋め込み深さ(mm)
22
適合材
コンクリート、ブロック、木材
下穴ドリル径(mm)
3.4
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445627
54-457
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください