曜日別特売

MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e - MRA(ムラキリアルアドバンス)

供給空気圧力0.4MPaから使用できます。
わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。
エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。
一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。

用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
超硬バー、軸付き砥石用。
ホース取付口Rc1/4トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445688MRA-PG50210e180000.18180
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする