SI
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付
軽量コンパクトタイプです。
エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途
C面取り作業用。
適合
面取り能力:C0.1~C2
トラスコ品番
691-4160
全長(mm)
113
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
統合:0.6
対応
排気:後方
機能
チップ冷却エアー噴出機能有り
空気消費量(m
3
/min)
0.44
ホース取付口
NPT1/4
面取り角度(°)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445977
SI-4000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください