小力(可動式パペットクランプ)

小力(可動式パペットクランプ) - MIZO

丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。
パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。
壁面固定版の位置も調整可能。
ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。
ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。
主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。
重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445311-
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
全国2¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方2¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方2¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする