古里精機製作所
ロータリーカウンタ
仕様
●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000
寸法(mm)
数字:3.8×5
質量(g)
94
最大トルク(N・m)
0.003
桁数
5
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2
仕上
ブラック
回転方向
主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450911
RL-207-5(2)
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください