曜日別特売

エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ

エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチール寸法丸パイプ:50.8Φ×1.6tサイズ(mm)769~918呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450886EL-R50-S
5,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする