曜日別特売

冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L

冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L - HAC冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L - HAC冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L - HAC冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L - HAC

レバーをひねるだけで冷蔵庫から直接ドリンクが注げる!たっぷり容量3Lだから、夏場に麦茶を大量に作っても大丈夫です。容器は半透明で残量が一目でかくにんでき、天面全体がフタになっていてドリンクの補充もストレスフリー。パーツは取り外しできお手入れも簡単です。

材質PP・ステンレス・シリコンホワイトセット内容本体、フタ、蛇口、パッキン×2、接続パーツ、レバー質量(g)330容量(L)3温度(℃)耐冷・耐熱:約-20~+100寸法(cm)約幅11.5×奥行28.5×高さ17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452076HAC-51493
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする