曜日別特売

エアリーナ ステンレスボトル

エアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセーエアリーナ ステンレスボトル - カクセー

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像68451997AI-01H直径66×高さ173アイボリー3501746時間67以上
1,100
899
989(税込)
6日以内出荷
主画像68452006AI-02I直径66×高さ173グレー3501746時間67以上
1,100
899
989(税込)
6日以内出荷
主画像68452015AI-02H直径66×高さ227アイボリー5002166時間72以上
1,250
999
1,099(税込)
6日以内出荷
主画像68452031AI-03I直径66×高さ227グレー5002166時間72以上
1,250
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする