マキタ
充電式集じん機 粉塵専用
吸込仕事率アップ+低騒音
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
421
電源(V)
直流 18+18→36
吸込仕事率(W)
75/25
集塵容量(L)
15
風量(m
3
/min)
1.3
真空度(kPa)
11
運転音(dB)(A)
59/51
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395619
VC157DZ
¥
75,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください