ライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック

ライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRIDライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック - BRID

工事不要で簡単に取付られる照明用ダクトレールです。レール上部のLED機能はそのままに、よりシンプルなデザインにすることで、既製品と比較して手にやすい価格のベーシックタイプのダクトレールです。上部のLEDは、レールに取付る照明の光源カラーに影響しないよう、昼白色(WH)から電球色(オレンジ)までの10段階の調色設定が可能。ダイニングやキッチンで小ぶりなペンダントライトを多投使いしたり空気を送るダクトレールファンを取付たりと、好みの空間を自在に作れます。

用途お部屋のライトに。適合調色:10段階(電球色~昼白色)質量(kg)吊物:約3.5まで取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)幅110×奥行16×高さ14(照明取付可能幅63電源600Wまで使用可全光束(Lm)100~800色温度(K)3000~5000操作リモコン(付属)LED上部/下部:LEDライト単体 使用可内容量1台
注意
※壁スイッチの調光機能がある場所では故障の原因となる為使用不可です。商品画像には別の色をイメージとして使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452505003433ホワイト
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68452521003433ブラック
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする