曜日別特売

FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん

FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん - アース製薬FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん - アース製薬FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん - アース製薬FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん - アース製薬FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん - アース製薬FuFuRuRu フフルル ラブラブとろん - アース製薬

とろめくふたりのバスタイム。とろとろなお湯が全身をつつみこみます。メルティサボンの香りの浴用化粧料。

成分硫酸Na、PEG-115M、ラウリル硫酸Na、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドメチルMEA、(C12-14)パレス-9、シリカ、加水分解コラーゲン、ローヤルゼリーエキス、水、エタノール、赤102、香料使用方法(1)浴槽のお湯(200L)に1包(30g)を湯面に振りかけるように少しずつ入れてよくかき混ぜてください。※一度にまとめて入れると、溶け残りができる場合があります。(2)湯面にシャワーを勢いよくあてて泡立ててください。●排水する際はシャワーで流しながら行うと、泡やお湯が最後まで流れやすくなります容量30g区分浴用化粧料品名ラブ2とろんSシリーズFuFuRuRu寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×140×10香りメルティサボンの香り内容量1個
注意
※本品は食べられません
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意する。
※本品と他の入浴料は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く場所には置かない。
※誤食に注意する。
※高温多湿の所に置かない。
※製品の特性上、粉末色にばらつきやダマがある場合があるが、品質には影響はない。
※袋を開封した後はすぐに使用する。
※【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、または使用したお肌に直射日光が当たって皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。使用を続けると、症状を悪化させることがある。
※万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
※【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※24時間循環風呂には使用しないこと。
※追いだきのできる風呂釜に使用する場合は、排水後ホース等で釜内部に水を流し込んで洗浄する。
※【 残り湯について】
※残り湯を洗濯に使用すると、本品の色素で衣類が着色するおそれがあるので、使用しないこと。
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684554704901080322616
オープン
498
548(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする