美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。10種の美感成分配合。
仕様お召し上がり方:1日あたり1本を目安にお召し上がりください。味:巨峰味(果汁20%)成分【栄養成分表示】(1箱150gあたり)エネルギー:63kcal、たんぱく質:6.9g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.3g、ビタミンC:225mg【その他成分表示】プラセンタエキス換算:64000mg(粉末1600mg)、GABA:1500mg、コラーゲン:3200mg、プロテオグリカン:6000μg、ツバメの巣エキス:108mg、シルクエキス:108mg、ザクロエキス:22mg、ハス胚芽エキス:22mg、ヘスペリジン:54mg、カフェイン:0mg原材料ぶどう果汁(巨峰(台湾産))、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、γ-アミノ酪酸(GABA)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、シルク加水分解物、ザクロ抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、ハス胚芽抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、クチナシ色素、酵素処理ヘスペリジン内容量1個(15本)