曜日別特売

据え置き型シュレッダー

据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli据え置き型シュレッダー - Deli

家庭やオフィスにもピッタリなスタイリッシュなデザインです
A4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます
4×25mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します
連続動作時間は10分。約400枚の細断が可能で、効率的に作業を進められます
独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します
インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です
火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます

ホワイト定格消費電力(W)120機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×25ダストボックス容量(L)18(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数8枚連続動作時間10分冷却時間60分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)2以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457789DLI-ESHG12WH
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする