曜日別特売

ウェルザ防炎割烹着

ウェルザ防炎割烹着 - 柏田製作所

DS-390の後継品です。

内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68459530WDS-391L555711058
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68459539WDS-391LL575711660
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68459548WDS-3913L595911862
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする