曜日別特売

小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型

小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 - マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 - マツモト産業

ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。
ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。
柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。
ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)
プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。

(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684598195+5×2S 10m-10
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
684598465+5×2S 20m-20
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
684598985+5×2S 30m-30
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
703573095+5×2S 30m【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)30
オープン21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする