曜日別特売

曲がって伸びる洗えるモップ

曲がって伸びる洗えるモップ - HAC曲がって伸びる洗えるモップ - HAC曲がって伸びる洗えるモップ - HAC曲がって伸びる洗えるモップ - HAC

ポールはお好みの長さに調節可能。モップ部も360度湾曲でき、手のとどきにくい場所やブラインドなどあらゆる場所に対応できます。モップは乾いた状態でも濡れた状態でもお使いいただけ、水洗いが可能なので用途に併せて便利に、お手入れも簡単・衛生的にご使用いただけます。

セット内容モップ・ポール材質モップ:ポリエステル、芯:PE・PP・鉄、ポール:ステンレス鋼・PPグレー質量(g)約160(ポール+モップ)寸法(cm)モップ:直径3.5×高さ41、ポール(収納時):直径2×高さ23.5全長(cm)(使用時)約65~139内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68454675HAC-4975
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする