デジタルプリントフレーム/アルミ/A3/シルバー

デジタルプリントフレーム/アルミ/A3/シルバー - ナカバヤシデジタルプリントフレーム/アルミ/A3/シルバー - ナカバヤシ

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。
写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)

用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。仕様吊り下げ透明袋入 ※B4、A3にはスタンドは付いていません。付属品ベタマット台紙1枚、吊りヒモ・吊り金具付材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)寸法(mm)マット窓:354×245、収納用紙:420×297規格A3判/B4判(マット使用時)フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ本体質量(g)520外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:441×318×10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68455515F-DPA-A3-SV
2,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする