ナカバヤシ
デジタルプリントフレーム/アルミ/2L/シルバー
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。
写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途
2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。
仕様
吊り下げ透明袋入
付属品
ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付
材質
裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)
寸法(mm)
マット窓:142×92、収納用紙:178×127
規格
2L判/KG判(マット使用時)
フレーム
アルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ
本体質量(g)
175
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:199×148×10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68455488
F-DPA-2L-SV
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください