イージーラミエコノミーA3/ホワイト

イージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイト - ナカバヤシ

スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ
ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機
消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)

用途
75μm、100μm対応。
簡単操作のラミネータ。
付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68455540NEL-E01A3W
7,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする