ナカバヤシ
イージーラミエコノミーA4/ホワイト
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ
ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機
消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途
75μm、100μm対応。
簡単操作のラミネータ。
付属品
クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力
100W(50/60Hz)
本体質量(kg)
0.77
本体寸法
W345×D95×H66mm
ウォームアップ時間
約3~5分(室温約25℃の場合)
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
保証期間
6ヶ月
ラミネート速度(mm/分)
約250/300(50/60Hz)
温度設定
約116℃(50/60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
230(最小は名刺サイズ)
対応フィルム厚さ(μm)
75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68455531
NEL-E01A4W
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください