曜日別特売

スコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール

スコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシアスコッティ 流せる ウェットタオル 純粋 ノンアルコール - 日本製紙クレシア

水に流せる厚手のウェットティッシュ
乾きにくく取り出しやすいフタ付きのポータブルタイプ
純水(99%ノンアルコールタイプ)※純水:不純物を除去し精製した純度の高い水のこと
手・口まわりや食卓の拭き取りだけでなく、大人用のおしりふきやからだふき等でも使用可能
使用後はトイレに流せるのでペットの散歩後の足ふきとしても便利
弱酸性で刺激が少なく、お肌にも安心
環境にやさしい木質資源シート
無香料
パラベンフリー

用途scottie ウェットティッシュ ウェットティシュー 厚手 無香料 フタ付き 日本製 手 口周り お出かけ 介護 ペット 備蓄材質パルプ、レーヨンシートサイズ(mm)130×200内容量1セット(24パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6845512076180×24
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする