曜日別特売

スコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組)

スコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシア

箱の取り替え回数が減らせる長持ちティシュー
1箱250組入り!5箱で約8箱分の大容量
かさばらず、収納にも便利
お肌からワイパー使いまで、日常のあらゆるシーンで使えるスタンダード品質
チューリップ(赤)、ミモザ(黄)、ブルースター(青)、ユーカリ(緑)、かすみ草(紫)のデザイン
花の監修は人気園芸会社の第一園芸
インテリアに癒しのアクセントとなるくすみカラーを採用
5箱×12パック(60箱)でのお届け
お届けダンボールサイズ:幅65.3×34.6×47cm

用途scottie ティッシュ ティシュー ボックスティッシュ 箱ティッシュ 大容量 長持ち コンパクト 日本製材質パルプ、紙パック等リサイクルパルプシートサイズ(mm)198×206内容量1セット(5箱×12パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6845511141342×12
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする