曜日別特売

スコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組)

スコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシアスコッティ ティッシュペーパー フラワーボックス 500枚(250組) - 日本製紙クレシア

箱の取り替え回数が減らせる長持ちティシュー
1箱250組入り!3箱で約5箱分の大容量
かさばらず、収納にも便利
お肌からワイパー使いまで、日常のあらゆるシーンで使えるスタンダード品質
ミモザ(黄)、チューリップ(赤)、ブルースター(青)のデザイン
花の監修は人気園芸会社の第一園芸
インテリアに癒しのアクセントとなるくすみカラーを採用
3箱×18パック(54箱)でのお届け
お届けダンボールサイズ:幅59.2×34.6×47cm

用途scottie ティッシュ ティシュー ボックスティッシュ 箱ティッシュ 大容量 長持ち 日本製材質パルプ、紙パック等リサイクルパルプシートサイズ(mm)198×206内容量1セット(3箱×18パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6845509541364×18
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする