曜日別特売

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。
黒には金茶、紺にはラベンダー繊細な陰影が華やかさを添えます。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地です。
抗菌・防臭加工付きで、長時間の着用でも清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。
事務服や接客、販売業務など、幅広いシーンにおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け仕様ウエスト後ゴム・5~7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:抗菌・防臭内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68455549GCUL-2455-B6ブラック5599254.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455558GCUL-2455-B6ブラック7629556
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455567GCUL-2455-B6ブラック9659856.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455576GCUL-2455-B6ブラック116810157
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455585GCUL-2455-B6ブラック137110457.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455601GCUL-2455-B6ブラック157410757.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455610GCUL-2455-B6ブラック177811157.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455619GCUL-2455-B6ブラック198211558
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455628GCUL-2455-B6ブラック238611958
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455637GCUL-2455-B6ブラック219012358
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455646GCUL-2455-K6ネイビー5599254.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455655GCUL-2455-K6ネイビー7629556
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455671GCUL-2455-K6ネイビー9659856.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455680GCUL-2455-K6ネイビー116810157
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455689GCUL-2455-K6ネイビー137110457.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455698GCUL-2455-K6ネイビー157410757.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455707GCUL-2455-K6ネイビー177811157.5
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455716GCUL-2455-K6ネイビー198211558
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455725GCUL-2455-K6ネイビー238611958
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68455741GCUL-2455-K6ネイビー219012358
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする