曜日別特売

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたAラインスカートです。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
しゃがんでもウエストがずり落ちにくい、ジャストウエスト設計。
前ウエスト部分は座った時にお腹に食い込みにくいゴム入り仕様。
通気性に優れたメッシュ裏地は、伸縮性と耐久性を兼ね備えています。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様5~7cm伸びるらくらくウエスト・両脇ポケット・左脇ファスナー・ジャストウエスト・ホームクリーニング規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:抗菌・防臭内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456669GSKL-2453-B6ブラック5589456
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456678GSKL-2453-B6ブラック7619757.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456687GSKL-2453-B6ブラック96410058
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456696GSKL-2453-B6ブラック116710358.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456705GSKL-2453-B6ブラック137010659
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456721GSKL-2453-B6ブラック157310959
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456730GSKL-2453-B6ブラック177711359
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456739GSKL-2453-B6ブラック198111760
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456748GSKL-2453-B6ブラック218512159.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456757GSKL-2453-B6ブラック238912559.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456766GSKL-2453-K6ネイビー5589456
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456775GSKL-2453-K6ネイビー7619757.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456791GSKL-2453-K6ネイビー96410058
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456800GSKL-2453-K6ネイビー116710358.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456809GSKL-2453-K6ネイビー137010659
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456818GSKL-2453-K6ネイビー157310959
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456827GSKL-2453-K6ネイビー177711359
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456836GSKL-2453-K6ネイビー198111759.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456845GSKL-2453-K6ネイビー218512159.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456861GSKL-2453-K6ネイビー238912559.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする