曜日別特売

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した、繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用したタイトスカートです。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴です。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめ。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル64% 複合繊維(ポリエステル)36%機能素材:防シワ・ストレッチ内容量1着
全20種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457265GSKL-2563-B6ブラック5588854
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457281GSKL-2563-B6ブラック7619155
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457290GSKL-2563-B6ブラック9649456
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457299GSKL-2563-B6ブラック11679756
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457308GSKL-2563-B6ブラック137010057
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457317GSKL-2563-B6ブラック157310357
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457326GSKL-2563-B6ブラック177710758
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457335GSKL-2563-B6ブラック198111158
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457351GSKL-2563-B6ブラック218511558
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457360GSKL-2563-B6ブラック238911958
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457369GSKL-2563-K6ネイビー5588855
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457378GSKL-2563-K6ネイビー7619156
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457387GSKL-2563-K6ネイビー9649456
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457396GSKL-2563-K6ネイビー11679757
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457405GSKL-2563-K6ネイビー137010057
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457421GSKL-2563-K6ネイビー157310358
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457430GSKL-2563-K6ネイビー177710758
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457439GSKL-2563-K6ネイビー198111158
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457448GSKL-2563-K6ネイビー218511558
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68457457GSKL-2563-K6ネイビー238911958
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする