テーパードパンツ レディース オフィス 事務服

テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した、繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用したテーパードパンツです。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴です。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめ。
ワンタック入りで腰まわりはすっきり、体のラインをきれいに整えてくれるデザインです。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・ホームクリーニング規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル100%股下(cm)67機能素材:防シワ・ストレッチ内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456511GPAL-2565-B6ブラック56490
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456520GPAL-2565-B6ブラック76793
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456529GPAL-2565-B6ブラック97096
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456538GPAL-2565-B6ブラック117399
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456547GPAL-2565-B6ブラック1376102
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456556GPAL-2565-B6ブラック1579105
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456565GPAL-2565-B6ブラック1783109
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456581GPAL-2565-B6ブラック1987113
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456590GPAL-2565-K6ネイビー56490
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456599GPAL-2565-K6ネイビー76793
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456608GPAL-2565-K6ネイビー97096
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456617GPAL-2565-K6ネイビー117399
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456626GPAL-2565-K6ネイビー1376102
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456635GPAL-2565-K6ネイビー1579105
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456651GPAL-2565-K6ネイビー1783109
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456660GPAL-2565-K6ネイビー1987113
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする