曜日別特売

事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服

事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ラメ入りの爽やかなツイード素材とレイヤード風の前立てが、上品で華やかな印象を演出する七分袖オーバーブラウスです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材で、ザラつき感がなく快適な着心地です。
ファスナー仕様で、ジャケット風にも着こなせるデザイン。
脇下の裏面には消臭テープを施し、長時間の着用でも清潔感をキープします。
オフィスや受付、店舗での接客業務におすすめのレディース事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・脇下消臭テープ・両腰ポケット・左腰ダブルポケット・ホームクリーニングネイビー規格女性用シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100%機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456188GOBL-2405-K258736.54452.5
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456197GOBL-2405-K279037.544.554
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456206GOBL-2405-K299338.54555
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456215GOBL-2405-K2119639.545.556
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456231GOBL-2405-K21399414656
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456240GOBL-2405-K21510441.54656.5
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456249GOBL-2405-K217108424656.5
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456258GOBL-2405-K21911242.54656.5
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする